TPB-213 プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294693

TPB-213 プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294693
TPB-213 プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294693
TPB-213 プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294693
TPB-213 プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294693

プロ用黒鉄骨用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(号)20
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)60
内容量1本注文コード08294693品番TPB-213
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

全長(mm)243毛丈(mm)60刷毛幅(mm)50質量(g)83トラスコ品番254-7821形状筋違種類刷毛サイズ(号)20材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色玉厚(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする