※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-111 プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294702 TPB-111 プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294702 TPB-111 プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294702 TPB-111 プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294702

プロ用白鉄骨用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08294702 品番 TPB-111
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

全長(mm)230 毛丈(mm)48 刷毛幅(mm)40 質量(g)48 トラスコ品番254-7678 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)15 材質(毛)山羊、馬混毛 主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用 玉厚(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする