※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 鉄骨・橋梁用刷毛
プロ用白鉄骨用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294711
品番
TPB-113
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)
240
毛丈(mm)
53
刷毛幅(mm)
60
質量(g)
74
トラスコ品番
254-7694
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
材質(毛)
山羊、馬混毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
玉厚(mm)
22