※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 鉄骨・橋梁用刷毛
黒鉄骨用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08294736
品番
TPB-221
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)
255
毛丈(mm)
56
刷毛幅(mm)
50
質量(g)
73
トラスコ品番
254-7830
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
毛色
黒色
玉厚(mm)
24