TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 鉄骨・橋梁用刷毛
黒鉄骨用刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08294745
品番
TPB-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)
255
毛丈(mm)
56
刷毛幅(mm)
60
質量(g)
93
トラスコ品番
254-7848
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
毛色
黒色
玉厚(mm)
25