※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-121 白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294806 TPB-121 白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294806 TPB-121 白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294806 TPB-121 白鉄骨用刷毛 TRUSCO 08294806

白鉄骨用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08294806 品番 TPB-121
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

全長(mm)240 毛丈(mm)45 刷毛幅(mm)40 質量(g)48 トラスコ品番254-7741 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)15 材質(毛)山羊毛 主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用 玉厚(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする