※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 鉄骨・橋梁用刷毛
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294982
品番
TPB-114
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途
油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
全長(mm)
260
毛丈(mm)
63
刷毛幅(mm)
80
質量(g)
146
トラスコ品番
254-7775
形状
平型
種類
刷毛
サイズ(号)
35
材質(毛)
混毛
主な用途
鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)
27