高級ニス刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08295201 品番 TPB-423
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

仕上げ塗りに最適。
粘度が低く、うすくのばして塗られる。

刷毛幅(mm)70 毛丈(mm)35 玉厚(mm)15 全長(mm)220 用途ニス、ラック用。 トラスコ品番254-8496 形状筋違 質量(g)31 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295192
2020-01-21
用途:
ニス塗装(床面)

値段の割に良い刷毛です。毛先の揃い具合もいいし、抜け毛も比較的少ない方だと思う。塗料の粘度が上がると極端に扱いづらくなるので、もう少しコシがあったらいいと思う。少し密度不足なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする