TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの ラック/ニス用刷毛
立型ニス刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08295226
品番
TPB-441
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日曜大工。一般に好まれる立型。
全長(mm)
220
毛丈(mm)
30
刷毛幅(mm)
30
質量(g)
16
トラスコ品番
254-8551
形状
平型
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用、ペイント用
毛色
白色
玉厚(mm)
12