※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-514 プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCO 08295287 TPB-514 プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCO 08295287 TPB-514 プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCO 08295287

プロ用 水性用塗料刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08295287 品番 TPB-514
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

速乾性塗料に良い、作業向上。

全長(mm)245 毛丈(mm)50 刷毛幅(mm)40 質量(g)57 トラスコ品番254-9000 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)15 材質(柄部)(TPB-511のみ)竹 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 主な用途水性塗料用、耐酸用 毛色白色 玉厚(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする