※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 水性塗料用刷毛
プロ用 水性用塗料刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08295296
品番
TPB-515
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
速乾性塗料に良い、作業向上。
全長(mm)
250
毛丈(mm)
50
刷毛幅(mm)
50
質量(g)
79
トラスコ品番
254-9018
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(柄部)
(TPB-511のみ)竹
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途
水性塗料用、耐酸用
毛色
白色
玉厚(mm)
26