草焼バーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08296084 品番TB-7000
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。
耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。
完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。

使用時間約50分 トラスコ品番231-0554 質量(kg)2.4 容量(L)1.5 発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000) 火口径×全長(mm)Φ50×1285
注意
※ガソリンは厳禁。必ず灯油を使用してください。
予熱(予備加熱)不十分のまま燃料開閉レバーを開くと生火が大きく燃え上がったり、炎が5〜10m飛び出していくことがあり非常に危険ですので、予熱を十分行ってから燃料開閉レバーを開いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296084
2024-08-13
用途:
説明不備
マルチコンピューティング株式会社 様

肝心なことが記載されていない。
疑問でしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする