アルミ合金製はしご兼用脚立

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296127 品番 THK-210
参考基準価格(税別)¥42,520 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。

天板高さ(m)1.98 はしごの長さ(m)4.16 質量(kg)9.6 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク認定品、SGマーク認定品 トラスコ品番512-3704 段数6段 設置寸法・奥行(mm)1468 設置寸法・幅(mm)684 天板寸法(mm)300×247 最大使用質量(kg)100 設置寸法(mm)W684×D1468 ステップ数(段)6(天板除く) 脚立タイプ210cmタイプ 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)248
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296093
2021-10-21
用途:
垂れ幕の脱着時
卸売・小売業

非常に堅牢そうな造りで、使用時に安心感があります。

対象商品:
08296102
2017-04-14
用途:
天井廻りの解体撤去作業
不動産業

アルミ製でとても軽くしっかりしていて、マンション室内での作業では申し分ない。
価格が少し高いような気がします。

対象商品:
08296102
2013-07-11
用途:
機械加工ラインのワーク搬送機の点検作業
明智エンジニアリング 様

脚立で使用する場合の、天板スペースが広く、安定した点検作業が出来ました。 同一仕様で検索したお店では、一度注文を受けた頂いたのですが、メーカ廃番のため入手困難との返事で、モノタロー様で検索し、この商品にたどりつきました。

対象商品:
08296093
2013-09-19
用途:
制御盤の高い位置にある機器を検査することに使います

重量も思ったより軽く、ホームセンター等で購入するものより頑丈で長持ちしそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする