作業用踏台(高強度タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08296294 品番TSF-257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

天板高さ(m)0.7 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629 質量(kg)7.2 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番262-1649 材質アルミ 段数2 設置寸法・奥行(mm)629 設置寸法・幅(mm)520 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※手すりは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08296294 TSF-257 71579374 TSF-257 アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCO アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCO 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296321
2013-06-05
用途:
倉庫のホーム上への階段として
株式会社プラウド 様

以前使用していたものに比べて、非常に安定感があり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする