アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296337 品番 TSF-4612
参考基準価格(税別)¥156,140 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035 質量(kg)15.2 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番262-1673 材質アルミ 段数4 設置寸法・奥行(mm)1035 設置寸法・幅(mm)620 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296285
2020-07-14
用途:
本棚の整理
農・林・水産業

しっかりした構造で軽量なのに、高さも確保できて満足してます。

対象商品:
08296267
2017-08-04
用途:
荷物置きに利用

輸送されてから組立までが工具1本で簡単に組み立てられ、脚がしっかりしているため、安定している。

対象商品:
08296267
2017-04-21
用途:
脚立代わり
製造業

普通にいいです、問題なし。軽いし移動もスムーズです。

対象商品:
08296285
2014-07-17
用途:
機械作業の踏み台
個人のお客様

数センチ高めが希望
思った以上にしっかりしていた(2台購入)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする