作業用踏台(高強度タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296346 品番 TSF-51015
参考基準価格(税別)¥214,160 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

天板高さ(m)1.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238 質量(kg)29 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番262-1681 材質アルミ 段数5 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,400 / 税込 ¥15,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71579374
2019-02-13
用途:
機械操作時
製造業

しっかりとした安定感があり、軽量性にも優れているので気に入っております。(片手でも余裕で持てます。)
ただ、4本足の長さを微調整出来るようになっていればさらに良かったと思いました。

対象商品:
71579356
2015-03-17
用途:
船舶の乗船

アルミの電食が心配、ステンレスの足だったら最高です。

対象商品:
08296321
2013-06-05
用途:
倉庫のホーム上への階段として
株式会社プラウド 様

以前使用していたものに比べて、非常に安定感があり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする