アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296391 品番 TAF-2
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×183×611 質量(kg)2.1 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。 仕様脚カバー付 トラスコ品番253-7478 材質アルミ合金 段数2段 設置寸法・奥行(mm)494 設置寸法・幅(mm)460 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296391
2021-07-07
用途:
垣根の剪定作業の踏み台として

以前使っていた物より、丈夫そうであり、持ち運びにも負担にならない重量である。

1人が参考にしています
対象商品:
08296391
2019-10-25
用途:
高所の物の出し入れ、天袋、キャビネットの物の出し入れ、天井のライトの交換など
有限会社奈良ベッツインターナショナル 様

今まで使用していた2段の踏み台のプラスチックの部分が割れてしまったので購入しましたが、今までのは、ホームセンターで購入した安価のものでしたが、凄くしっかりしていて安定感もあり、大変気に入っています。

対象商品:
08296434
2019-05-30
用途:
棚への収納
教育・研究機関

100kgまでの耐荷重で、しっかりしている品物を購入しました。これで安心して荷物の上げ下げを行えます。

対象商品:
08296434
2018-01-31
用途:
たな作業
有限会社アクセス 様

ホームセンターあたりで購入するより、しっかりしていて、使用感も安心できます。
お勧めです。

対象商品:
08296407
2017-04-05
用途:
点検作業

重くなく丈夫なものを探していました。
公称最大使用重量100kgで重い私でも安心して使えます。
ガタもヨレもほぼなく、折りたたみもスムーズで気持ちよく使えます。
付属の脚カバーもしっかりはまって持ち上げても落ちる事なく良いと思います。カバーだけもっと欲しいな。

対象商品:
08296391
2017-06-23
用途:
洗車
農・林・水産業

洗車の際、屋根を洗うとき使用しています。頑丈な作りで、安定しているので安心して作業ができます。

対象商品:
08296407
2017-03-27
用途:
高いところの作業用
製造業

踏み台がしっかりしており、安定性に優れている、乗ってもバランスがとれていて使いやすい

対象商品:
08296434
2016-05-05
用途:
サッシ建込時
建設業・工事業

ちょうどいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする