※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 吊配管金具
吊バンド(タンバックル付・組式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08296723
品番
TPS-308
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
組式で両方に広がります。
自在ベースは左右に回転します。
NT脱落防止。
用途
配管用。
パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。
羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
25
厚さW(mm)
25
寸法t(mm)
1.2
材質/仕上
鉄
付属品
組式タンバックル
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
トラスコ品番
282-0951
質量(g)
81
種類
吊バンド
ΦD
15A