TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 立配管金具
TRUSCOの 座付羽子板
ターボ羽子板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08296942
品番
TPS-BT75L-S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
寸法H(mm)
125
寸法L(mm)
75
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
用途
立てバンド用の取付足ボルトタイプ
トラスコ品番
285-9386
質量(g)
51
種類
羽子板