※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスブランチティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08298726 品番 TS10-03MT
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用範囲
5〜60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5〜40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
適合チューブ外径(Φmm)10×8 ねじTR3/8 トラスコ品番256-1280 A26.5mm 材質/仕上ステンレス(SUS316) 質量(g)102.5 ねじの種類R ねじ寸法TR3/8
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする