曜日別特売
TS4-02MT ステンレスブランチティ TRUSCO 08298744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスブランチティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4×2
ねじTR1/4
ねじ寸法TR1/4
内容量1個注文コード08298744品番TS4-02MT
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用範囲
5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
適合チューブ外径(Φmm)4×2ねじTR1/4トラスコ品番256-1204A21.5mm材質/仕上ステンレス(SUS316)質量(g)50.2ねじの種類Rねじ寸法TR1/4
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする