TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの SUSワンタッチ管継手
ステンレスユニオンティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08299006
品番
TS12-00UT
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
トラスコ品番
256-1565
材質/仕上
本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
質量(g)
77.5
寸法A(mm)
32