TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの SUSワンタッチ管継手
ステンレスユニオンティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6×4
注文コード
08299015
品番
TS6-00UT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
6×4
トラスコ品番
256-1531
材質/仕上
本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
質量(g)
21.5
寸法A(mm)
21.5