曜日別特売
TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322
TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322
TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322
TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322
TS10-00U ステンレスユニオン TRUSCO 08299322

ステンレスユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10×8
内容量1個注文コード08299322品番TS10-00U
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用範囲
5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)10×8トラスコ品番256-1506A40mm材質/仕上ステンレス(SUS316)質量(g)108
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08299356
2018-08-16
用途: 噴霧器ホース継手として使用
農・林・水産業

金属であるため見た目より重たく、中間の継手としてはどうかと思ったものの、使用については問題ありませんでした。ただチューブの肉厚が厚かったため接続が困難でした。(接続管の肉厚:1mm)
この種の部品剪定にあたっては外径のみでなく、肉厚、もしくは内径、材料の柔軟性を考慮した上で選択するのが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする