種類差込型接続端子
端子形状差込形
幅(mm)5.5
全長(mm)19.5
色赤透明
定格電圧(V)300
寸法W(mm)5
寸法F(mm)3.2
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
シリーズ110
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40〜+105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)18〜16
用途タブ厚0.5mmのタブ付きスイッチなどに対応する差込形端子です。
質量(g/パック)30
トラスコ品番255-7746
質量(g)30