絶縁被覆付差込形接続端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 08300101 品番 T-TMEDN630820-FA
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

接触部絶縁形です。

種類差込型接続端子 端子形状差込形 幅(mm)9 全長(mm)21 青透明 定格電圧(V)300 寸法W(mm)8.9 寸法F(mm)6.8 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) シリーズ250 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40〜+105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2 電線抱合範囲AWG(#)14 用途タブ厚0.8mmのタブ付きスイッチなどに対応する差込形端子です。 質量(g/パック)30 トラスコ品番255-7771 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08300074
2023-06-21
用途:
工作機械等の配線工事

普通に使用できます。
品質など問題なし。
必要になればまた利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする