TS101 ゴムバッファー TRUSCO 08300503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムバッファー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
外寸(mm)50
内容量1個注文コード08300503品番TS101
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。
コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。
大変型の割に低反力です。

用途
天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど
材質/仕上
ゴム材質:天然ゴム
ゴム硬度:57°
金具材質:SS400
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
ボルト穴ピッチ(mm)40反力(N)7850ボルト穴径(Φmm)5.5吸収エネルギー(J)31.5ストローク(mm)16高さ(mm)35外寸(mm)50質量(kg)0.1トラスコ品番233-8181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08300546
2020-08-01
用途: 天井クレーンの衝撃材
製造業

4つ必要だったので価格重視で選びましたが、全く問題なく使用でき検査も無事に通りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする