※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムバッファー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08300512 品番 TS102
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。
コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。
大変型の割に低反力です。

材質/仕上
ゴム材質:天然ゴム
ゴム硬度:57°
金具材質:SS400
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど ボルト穴ピッチ(mm)63 反力(N)24500 ボルト穴径(Φmm)6.5 吸収エネルギー(J)155 ストローク(mm)25 高さ(mm)56 外寸(mm)80 質量(kg)0.5 トラスコ品番233-8190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08300546
2020-08-01
用途:
天井クレーンの衝撃材
製造業

4つ必要だったので価格重視で選びましたが、全く問題なく使用でき検査も無事に通りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする