TTS0914-36-A2 トーションばね 5個入 TRUSCO 08306426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS0914-36-A2 トーションばね 5個入 TRUSCO 08306426 TTS0914-36-A2 トーションばね 5個入 TRUSCO 08306426

トーションばね 5個入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード08306426 品番TTS0914-36-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少する為ばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。

線径d(Φmm)1.4 ばねの種類トーションばね 長さL(mm)36 巻数2 用途せんたくばさみやクリップなどはさんでもどす力を必要とするばね。 トラスコ品番258-2236 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)33 アーム角度(deg)90 ばね定数(N・mm[deg])7.53 コイル内径D(Φmm)9
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08306392
2015-10-20
用途:
ごみ箱のフタの修理に使用
医療・福祉・介護関連業

購入したトーションばねを二つ横に連結して使用することで目的を達成。ごみ箱のフタは元通り開閉することができるようになりました。
大きさや角度に多くのパターンがあり、小包装タイプもあったのでとても助かりました。
欲をいえば、もう少し安価であればよかったかなと。
配送料が高く感じました。
発注日の翌日出荷・世翌日納品であればこのくらいでもよいかなと思いますが、それ以上かかる場合は近くのホームセンターまで行くことができるので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする