※MSL-4
RIKEN(理研機器)
4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
Pポートブロック
電圧(V)
AC200
注文コード
08313402
品番
MSL-4P-2
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
Pポートブロック
電圧(V)
AC200
ソレノイド数
片ソレノイド(2位置)
差込深さ(mm)
(ボルト)23
流量(L/min)
(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。