MSW-4H-2 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器) 08313488

※MSW-4

MSW-4H-2 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器) 08313488
MSW-4H-2 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器) 08313488

4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個仕様オールポートオープン電圧(V)AC200注文コード08313488品番MSW-4H-2
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70仕様オールポートオープン電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド(3位置)差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする