曜日別特売
SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524

SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524
SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524
SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524
SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524
SOW-R-48-2 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器) 08313524

4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
流量(L/min)(最大)(0~6MPa)90/(6~70MPa)30
(最大)(0~6MPa)90/(6~70MPa)30
(最大)(0~6MPa)50/(6~70MPa)16
内容量1個注文コード08313524品番SOW-R-48-2
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。)
最高使用圧力70MPa

仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~6MPa)90/(6~70MPa)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする