RIKEN(理研機器)
Mシリーズインラインフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08313786
品番
MIF-31
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
バルブ用
質量(kg)
6
ろ過精度(μm)
10
クラッキング圧力(MPa)
0.35
流量(L/min)
(最大)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。