TCB-3-2 カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器) 08314888

TCB-3-2 カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器) 08314888
TCB-3-2 カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器) 08314888
TCB-3-2 カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器) 08314888
TCB-3-2 カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器) 08314888

カウンタバランス弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
管接続口径3/8
流量(L/min)(最大)20
圧力調整範囲(MPa)10~70
内容量1個注文コード08314888品番TCB-3-2
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。
シーケンス弁としても使用できます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)20バルブ種類圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする