曜日別特売

コントロールボックス

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送29日以内出荷とは
電圧(V)100
内容量1個注文コード08315073品番CBS-1
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。
押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。
CBS-2はパッケージポンプに使用されています。
電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。
4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。

電圧(V)100寸法(mm)縦250×幅150×奥行80付属品押釦スイッチ(SW-4WP)コード長さ(m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする