RIKEN(理研機器)
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
方向制御弁
管接続口径
M22×1.5
注文コード
08315615
品番
CH-2000-13B
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・バルブ種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
質量(kg)
4
管接続口径
M22×1.5
ねじの種類
M
クラッキング圧力(MPa)
0.03
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。