バルブ(200MPa)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)2.5バルブ種類方向制御弁管接続口径M22×1.5注文コード08315624品番CH-2000-43
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
最高使用圧力(MPa)200質量(kg)8管接続口径M22×1.5ねじの種類Mクラッキング圧力(MPa)0.3流量(L/min)(最大)2.5面積比(パイロット)30:1口径(パイロット)Rc3/8バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする