バルブ(200MPa)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類方向制御弁管接続口径M22×1.5注文コード08315633品番HOV-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
最高使用圧力(MPa)200質量(kg)4.5管接続口径M22×1.5ねじの種類M流量(L/min)(最大)1.2許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5口径(戻り)Rc3/8バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする