TB94-0006 ボルトンパック 六角ナット1種(チタン) TRUSCO 08315641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB94-0006 ボルトンパック 六角ナット1種(チタン) TRUSCO 08315641 TB94-0006 ボルトンパック 六角ナット1種(チタン) TRUSCO 08315641

ボルトンパック 六角ナット1種(チタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08315641 品番TB94-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
純チタン
強度Ti2
寸法d(mm)M6 トラスコ品番255-5751 規格1種 寸法e(mm)約11.5 寸法s(mm)10.0 寸法m(mm)5.0 寸法dk(mm)Φ6 質量(g/パック)8.5 入数1パック(7本入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08315641 TB94-0006 40378782 M6 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 1パック(5個) 649
欠品中
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08315641 TB94-0006 40378597 M6 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 1個 269 税込296 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする