※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
ボルトンパック 六角ナット1種(チタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08315666
品番
TB94-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
純チタン
強度Ti2
寸法d(mm)
M4
トラスコ品番
255-5107
規格
1種
寸法e(mm)
約8.1
寸法s(mm)
7.0
寸法m(mm)
3.2
寸法dk(mm)
Φ4
質量(g/パック)
3.2
入数
1パック(8本入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08315666
TB94-0004
40378764
M4
六角ナット1種(純チタン2種)
大阪魂
1パック(20個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08315666
TB94-0004
40378572
M4
六角ナット1種(純チタン2種)
大阪魂
1個
¥
219
税込
¥
241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)