バルブ(200MPa)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)2.5バルブ種類電磁制御弁管接続口径M22×1.5注文コード08315685品番SL-2K-2C-2
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
最高使用圧力(MPa)200仕様ノーマルクローズ質量(kg)7.5電圧(V)AC200管接続口径M22×1.5ねじの種類M流量(L/min)(最大)2.5バルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする