RIKEN(理研機器)
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)2.5
バルブ種類
方向制御弁
管接続口径
M14×1.5
注文コード
08315694
品番
SMVT-2K-4
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・バルブ種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
質量(kg)
1.3
管接続口径
M14×1.5
ねじの種類
M
流量(L/min)
(最大)2.5
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
口径
(戻り)Rc1/4
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。