曜日別特売
CD-20-10 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-20-10 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315764
CD-20-10 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315764
CD-20-10 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315764

プレスフレーム

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送29日以内出荷とは
幅(mm)662
質量(kg)80
取付ねじ21/4-14NS
内容量1個注文コード08315764品番CD-20-10
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。

許容荷重(kN)200取付ねじ21/4-14NS質量(kg)80高さ(mm)788幅(mm)662奥行(mm)232
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする