曜日別特売
CD-50 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-50 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315807
CD-50 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315807
CD-50 プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315807

プレスフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
幅(mm)660
質量(kg)135
取付ねじM127×2.5
内容量1個注文コード08315807品番CD-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥509,000

理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。

許容荷重(kN)500取付ねじM127×2.5質量(kg)135高さ(mm)784幅(mm)660奥行(mm)384
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする