SMP-3012DCB 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 08316087

※SMP-3012SW

可搬式小型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
電圧(V)単相 100
タンク容量(L)2
タイプ自動落下防止型
吐出量(L/min)高圧:0.2・低圧:2
内容量1個注文コード08316087品番SMP-3012DCB
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5タンク容量(L)2吐出量(L/min)高圧:0.2・低圧:2タイプ自動落下防止型電圧(V)単相 100有効油量(L)1.8種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.25構成部品圧力スイッチ:SPS-7A×1/方向制御弁:SCB-43B×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする