※SMP-3012B
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
可搬式小型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全205種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08316114
品番
SMP-3012RK
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
高圧:70/低圧:1.5
タンク容量(L)
2
吐出量(L/min)
高圧:0.2・低圧:2
タイプ
リターンキープ型
電圧(V)
単相 100
有効油量(L)
1.8
種類
その他ポンプ
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
電動機出力(kW)
0.25
構成部品
圧力スイッチ:SPS-7A×1/方向制御弁:KD-2C×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。