※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)強度:A2-70
ねじの呼び
M10
注文コード
08316707
品番
B23-1040
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
強度:A2-70
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
ねじピッチp(mm)
1.50
トラスコ品番
160-1032
種別
半ねじ
質量(g)
195
タイプ
半ネジタイプ
寸法e(mm)
19.6
寸法l(mm)
26
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
JIS規格
JIS1180規格品
寸法k(mm)
7
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
M10×40
ねじ山種類
メートル並目
注意
※K・S寸法は基準寸法からの許容差があります。