RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の ピストンポンプ
空気駆動オイルマチックポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
超高圧空気駆動
注文コード
08318126
品番
ON-15-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥244,000
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
使用作動油
ISO VG46
吐出口径
Rc3/8
タイプ
超高圧空気駆動
供給空気圧力(MPa)
0.45〜0.7
有効油量(L)
1.3
種類
その他ポンプ
吐出量(L/min)
無負荷時:0.11・低圧:0.02
使用流体
一般作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。