RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の ピストンポンプ
空気駆動オイルマチックポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
手動操作弁
注文コード
08318162
品番
ON-5H
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
タイプ
手動操作弁
供給空気圧力(MPa)
0.55〜0.7
有効油量(L)
1
種類
その他ポンプ
使用流体
一般作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。