※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B36-0612 ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO 08318773 B36-0612 ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO 08318773

ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 08318773 品番 B36-0612
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM) 表面処理ユニクローム トラスコ品番213-0548 質量(g)120.99 寸法L(mm)12 寸法d(mm)25 ねじ径dM6 H(mm)12 ナット高H(mm)12.0 ナット幅D(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする